GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380

GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380
GDC-021AT(DB) ダイニングこたつ用回転チェア YAMAZEN(山善) 44645380

ダイニングこたつ用回転チェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1脚注文コード44645380品番GDC-021AT(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

シンプルなデザインのダイニングこたつチェア。座面は360度回転仕様。背部にウレタンを使用しているので、ゆったりくつろげます。
和室でも使えるデザイン。畳を傷つけにくい形状の脚で、脚の裏にはフェルトも付いています。天然木を使用しており、高級感のあるデザイン。

用途
ダイニングチェア、椅子、回転チェアとして。こたつ/ダイニングコタツ/ダイニングこたつ/新生活/おしゃれ/いす/椅子/イス/チェア/チェアー/コタツ用/こたつ用/おすすめ/回転チェア
材質構造部材:天然木、表面加工:ラッカー塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム質量(kg)10ダークブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53×82
取扱説明書:(0.59MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする