用途ハンガーラック、ワイドハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。大型/大型ハンガー/パイプハンガー/ハンガー/ラック/コートハンガー/ロッカー/衣類収納/収納/衣替え/玄関収納/大容量
材質本体:スチール(粉体塗装・クロームメッキ)、カバー:不織布
質量(kg)18
色ブラック(カバーブラウン)
耐荷重(kg)(上棚)各5、(ハンガー部分全体)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)155-250×56×226
組立時間約60分以上
収納の目安(衣類)約100着