TDSY685 多機能ドアストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具] 44646579

TDSY685 多機能ドアストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具] 44646579
TDSY685 多機能ドアストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具] 44646579
TDSY685 多機能ドアストッパー TOWA[清掃用品、安全保護具] 44646579

多機能ドアストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード44646579品番TDSY685
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。

用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム質量(kg)0.7イエロー寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする