曜日別特売
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798

ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798
ス-SP137S5-D ソフトリングぺノット方眼A5変形 コクヨ 44646798

ソフトリングぺノット方眼A5変形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1冊(70枚)注文コード44646798品番ス-SP137S5-D
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

小口にペンを取り付けて持ち運ぶことができます。筆記具全体をゴムバンドで巻き込んで留めるので、筆記具のクリップの有無に限らずホールドすることが可能です。
スムーズに掛けやすいスマートな4mm幅ゴムバンドは使用後分別しやすい設計になっています。
PC周りでも省スペースで使えるスリムサイズ
場所を選ばず書きやすい厚めのPP表紙です。
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。
平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書けます。
リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。
ノートの枚数はたっぷり書ける70枚です。
罫線は5mm方眼罫です

仕様ソフトリング、金具付きゴムバンド材質中紙:上質紙、表紙:R-PP、リング:オレフィン系樹脂ブラックサイズスリムA5枚数70枚5mm方眼罫罫幅(mm)5中紙寸法縦(mm)210中紙寸法横(mm)128
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする