クルーズ
マイクロファイバークロス308
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
44647035
品番
MF-1500
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
繰り返し使えるマイクロファイバークロスです。オフィス・店舗の清掃に役立ちます。ティッシュボックスの様にさっと取り出しが可能です。
用途
オフィス・店舗の清掃
材質
ポリエステル87%,ポリアミド13%
色
オレンジ
区分
新品
パッケージサイズ(mm)
280×115×65
外寸(mm)
230×280
入数
20枚入り