MILAN
MILAN 電卓12桁 150712
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44647130
品番
150712RBL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプル&レトロ感あり、キーはプラスチック製なので汚れがつきにくく清潔。12桁電卓。デスクの上をスタイリッシュに演出します。キーが大きく打ち間違いが少ない12桁電卓。
厚さ(mm)
34
色
レッド
桁数
12桁
縦(mm)
174
横(mm)
107
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
107×174×34