曜日別特売
E-231R スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R トンボレックス(TONBOREX) 44648986

ブラック×オレンジ

E-231R スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R トンボレックス(TONBOREX) 44648986
E-231R スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R トンボレックス(TONBOREX) 44648986

スマホ対応・人工皮革グローブ E-231R

商品レビューを投稿する
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44648986品番E-231R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手袋を装着したままスマホ等のタッチパネルの使用が可能。 甲側にはストレッチ通気性のある合成皮革、掌側には摩耗強度に優れた人工皮革を採用。

用途
水洗可能
スマホ対応
材質掌側:人工皮革アマーラ/甲側.指マチ:合成皮革/親指先・人差し指:タッチパネル対応/剛性皮革甲側ニット:ポリエステル厚さ(mm)0.7~0.8ブラック×オレンジサイズM入数(双)1機能タッチパネル対応全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする