K-5017R ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R トンボレックス(TONBOREX) 44650264

オレンジ

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
サイズL
機能耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード44650264品番K-5017R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6オレンジサイズL入数(双)1機能耐切創、耐摩耗性、タッチパネル対応可全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする