曜日別特売
K-A181R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R トンボレックス(TONBOREX) 44651436

オレンジ

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズSS
全長(cm)16.5~17
内容量1双注文コード44651436品番K-A181R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9オレンジサイズSS入数(双)1機能防火耐熱、防水全長(cm)16.5~17手のひらまわり(cm)18~19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする