オレンジ
トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181R
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
21~22
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44651488
品番
K-A181R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製フィット感抜群の防水モデル。
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質
パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
オレンジ
サイズ
3L
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
全長(cm)
21~22
手のひらまわり(cm)
25.5~26.5