※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×600×250
基板寸法(横F×縦G)(mm)720×520
内容量1個注文コード44653393品番SR25-86-1DA
参考基準価格(税別)¥257,000販売価格(税込)¥197,780販売価格(税別)
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット
両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。
遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。
機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
材質にステンレス(SUS304)を使用しています。