曜日別特売
SLK100D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653710

 

SLK100D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653710
SLK100D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653710
SLK100D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653710

小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台容量(L)約60、内容器:PPペール60仕様ゴミ箱 資源回収 デジカメ レアメタル再利用、資源回収注文コード44653710品番SLK100D(小型家電用 カギ標準装備)
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所

用途
資源分別回収BOX。
小型家電用
仕様ゴミ箱 資源回収 デジカメ レアメタル再利用、資源回収材質FRP質量(kg)約28容量(L)約60、内容器:PPペール60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×445×1025グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする