小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ

小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ - カイスイマレン

FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所

用途資源分別回収BOX。材質FRPオフホワイトグリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44653710SLK100D(小型家電用 カギ標準装備)約28約60、内容器:PPペール60595×445×1025
72,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653719SLK100B(機密文書用 カギ標準装備)約28約60、内容器:PPペール60595×445×1025
72,600
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653728SLK150D(小型家電用 カギ標準装備)約38約95、内容器:PPペール95700×524×1180
88,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
44653737SLK150B(機密文書用 カギ標準装備 )約38約95、内容器:PPペール95700×524×1180
88,000
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする