BOSCH(ボッシュ)
丸のこ刃木材160×24T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44653816
品番
2608641171
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
外径160mmで、ボッシュマルノコのUCL18Hに最適です。
適合機種
UCL18H
刃数
24
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.8
チップ数
24個