HVP-3C HVP-C ステンレス製チャンネルベース 日東工業 44654942

HVP-C ステンレス製チャンネルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)280×100×230
内容量1個注文コード44654942品番HVP-3C
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途
コンクリート基礎固定用
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)280×100×230塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)4板厚(mm)3寸法P(mm)210寸法Q(mm)174
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする