日東工業
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×700×250
300×700×250
500×700×250
700×700×250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44654985
品番
HVP-5P
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
防湿工事用イソモ顆粒付属
地中半埋込タイプです。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×700×250
板厚(mm)
10
色
コンクリート調グレー
材質
高密度ポリエチレン
質量(kg)
15
寸法P(mm)
400
寸法Q(mm)
154
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500