※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SVP-C ステンレス製チャンネルベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
780×100×480
480×100×330
780×100×330
1080×100×330
1380×100×330
780×100×480
1080×100×480
1380×100×480
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44655326
品番
SVP50-8C
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
用途
コンクリート基礎固定用
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
780×100×480
板厚(mm)
3
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.1
寸法P(mm)
660
寸法Q(mm)
424
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500