曜日別特売
SVP50-1412E SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス 日東工業 44655563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1400×1204×500
1400×1204×500
500×900×350
500×1200×350
800×900×350
800×1200×350
800×1500×350
1100×600×350
1100×900×350
1100×1200×350
1100×1500×350
1400×600×350
1400×900×350
1400×1200×350
800×904×500
800×1204×500
800×1504×500
1100×604×500
1100×904×500
1100×1204×500
1100×1504×500
1400×604×500
1400×904×500
内容量1個注文コード44655563品番SVP50-1412E
参考基準価格(税別)¥646,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。
自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
屋根、扉は取外しが可能です。
コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1400×1204×500有効深さX(mm)476塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)108寸法H(mm)980寸法F(mm)1020寸法D(mm)505寸法E(mm)1320ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法P(mm)1310保護等級IP23C寸法I(mm)1334寸法J(mm)1080寸法G(mm)1280寸法K(mm)41寸法Q(mm)430.5設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5扉形式両扉取付基板鉄製2.3mm
注意
※ボックスの構造上、内部に雨水等が入りますので、収納機器のご選定の際はご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする