曜日別特売
SH-38BC SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44658162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)1300×900×200
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44658162品番SH-38BC
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)1300×900×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様単(3)相 3線式 30A8回路用材質質量(kg)62.1保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1〔ELB 3P 30A〕×8RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする