※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SH-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1300×1000×200
900×1000×200
1300×1000×200
1700×1000×200
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
ライトベージュ(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44658275
品番
SH-6KB
参考基準価格(税別)
¥214,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)
1300×1000×200
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.6
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
単(3)相 3線式 120(60)A6回路用
材質
鉄
質量(kg)
67.3
保護等級
IP44
設置場所
屋内・屋外兼用
取付スペース
〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×6〔MCB 3P 200A〕×2〔ELB 3P 60A〕×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
扉形式
3枚扉
取付基板
木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500