SHO-38TBC SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44658564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横×深さ)(mm)1700×900×200
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44658564品番SHO-38TBC
参考基準価格(税別)¥268,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット
水切、防塵・防水パッキン付
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

ハンドル
封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部
キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部
ハンドル(H-28)
寸法(縦×横×深さ)(mm)1700×900×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)仕様単(3)相 3線式 30A8回路用材質質量(kg)82.7外形寸法(mm)縦:1730保護等級IP44設置場所屋外用取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 30A〕×8〔MCB 3P 200A〕×1〔ELB 3P 30A〕×8RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする