寸法(縦×横×深さ)(mm)1100×1100×200キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様単(3)相 3線式 120(60)A4回路用材質鉄質量(kg)60.9ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用取付スペース〔WHM 単(3)相 3線式 120A〕×4〔MCB 3P 200A〕×1〔ELB 3P 60A〕×4扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)