※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
有効深さX(mm)
103
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×420
注文コード
44660533
品番
SOR12-65
参考基準価格(税別)
¥99,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×500×120
有効深さX(mm)
103
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
17.4
寸法H(mm)
480
寸法E(mm)
247
材質
ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
120
ハンドル
ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法I(mm)
380
寸法A1(mm)
605
寸法B1(mm)
530
寸法C1(mm)
142
設置場所
屋外用
寸法縦(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.5
基板寸法(横F×縦G)(mm)
520×420
扉形式
片扉
取付基板
鉄2.3mm
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500