SOR16-53 SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44660621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)143基板寸法(横F×縦G)(mm)420×220注文コード44660621品番SOR16-53
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×300×160有効深さX(mm)143塗装色ライトベージュ(5Y7/1)質量(kg)10.9寸法H(mm)380寸法E(mm)147材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)160ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44寸法I(mm)180寸法A1(mm)505寸法B1(mm)330寸法C1(mm)182設置場所屋外用寸法縦(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5基板寸法(横F×縦G)(mm)420×220扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする