曜日別特売
- 白アリ通行止め 吉田製油所 44661035

白アリ通行止め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(450g)注文コード44661035品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ホウ酸塩を水で溶かして使う、安全性の高い白アリ予防剤です。
白アリだけでなく、ヒラタキクイムシなどの外注、ナミダタケ、カワラタケ、オオウズラタケなどの木材腐朽菌から木材を保護します。

用途
【使用方法】
1.容器内の指定の水位まで水を入れ、次に「白アリ通行止め」を入れてください。
2.必要な場合は、付属の着色剤を入れて着色してください。
3.付属のかくはん棒でよくかき混ぜ、溶解してください。冬期で水が冷たい場合は、溶けにくいことがありますので、ぬるま湯を使用してください。
4.刷毛で必要な部分に塗布してください。樹脂を多く含むなど、吸い込みの悪い木材には、二度塗りしてください。
5.木造住宅の防虫防腐処理は、一般の白アリ防除剤と同様に、基礎天端から1m以内の木部の見え隠れ部分に、塗布してください。
仕様付属着色料(色):オレンジ容量(L)(溶解後)約2.7容量(g)(粉体)450塗り面積(m2)(溶解後)約20
注意
※屋外の木製遊具など、雨が直接かかる場所や、土と直接接する部分には使えません。
※流水のかかる恐れのあるところに使う場合は、定期的にチェックしてください。
※白アリ対策協会、木材保存協会の認定品ではありません。
※白アリが食べて初めて効くため、白アリに直接散布しても、すぐには死にません。
※木材と一緒に食べたり、体に付いた薬剤が口に入ることによって効くため、白アリの駆除には向きません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする