SORB16-46 SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44661897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SORB16-46 SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44661897
SORB16-46 SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44661897
SORB16-46 SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44661897
SORB16-46 SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44661897

SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)130
寸法H(mm)280
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×600×160
400×600×160
300×400×120
300×500×120
300×600×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
400×600×120
400×900×120
500×300×120
500×400×120
500×500×120
500×600×120
500×700×120
600×400×120
600×500×120
600×600×120
600×700×120
600×800×120
300×400×160
400×300×160
400×400×160
400×500×160
500×300×160
500×400×160
500×500×160
500×600×160
500×700×160
500×800×160
500×900×160
600×400×160
600×500×160
600×600×160
600×700×160
600×800×160
600×1000×160
600×1200×160
700×500×160
800×900×160
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×520
320×520
220×320
220×420
220×520
320×220
320×320
320×420
320×820
420×220
420×320
420×420
420×520
420×620
520×320
520×420
520×520
520×620
520×720
420×720
420×820
520×920
520×1120
620×420
720×820
内容量1個注文コード44661897品番SORB16-46
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×600×160有効深さX(mm)130塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13.3寸法H(mm)280寸法E(mm)297ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44寸法I(mm)480寸法A1(mm)405寸法B1(mm)630寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5基板寸法(横F×縦G)(mm)320×520扉形式片扉取付基板木製15mm
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする