キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
前面枠:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×500×120有効深さX(mm)101塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13.3寸法L(mm)455寸法H(mm)380ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD寸法I(mm)380寸法K(mm)455設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×420扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm