曜日別特売
STS16-44N STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業 44662721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)141
寸法H(mm)280
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×400×160
400×400×160
300×400×120
300×500×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
400×600×120
500×500×120
500×600×120
600×600×120
300×300×160
300×400×160
300×500×160
400×300×160
400×500×160
500×400×160
500×500×160
500×600×160
600×500×160
600×800×160
300×400×200
400×500×200
500×400×200
500×500×200
500×600×200
500×700×200
600×500×200
600×800×200
基板寸法(横F×縦G)(mm)320×320
内容量1個注文コード44662721品番STS16-44N
参考基準価格(税別)¥77,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
キャビネット板厚(mm)
扉、ボデー:1.2
前面枠:1.5
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×400×160有効深さX(mm)141塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.7寸法L(mm)355寸法H(mm)280ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD寸法I(mm)280寸法K(mm)355設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)320×320扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする