曜日別特売
SCD20-53 ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造) 日東工業 44662974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSCD形コントロールボックス(防塵・防水構造)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)176
有効深さX1(mm)112
寸法H(mm)380
内容量1個注文コード44662974品番SCD20-53
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

操作がしやすいように傾斜を付けたステンレスキャビネット
機械等への直付が可能です。
テーブル面には14度の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。
テーブルステー開閉角度が約70度・100度の2段階で片側操作が可能です。
スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉操作が容易です。(施錠可能)

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×300×200有効深さX(mm)176有効深さX1(mm)112基板寸法(横F×縦G)(mm)420×220保護等級IP54材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.9寸法L(mm)306寸法H(mm)380ハンドルスナップラッチドアー付タイプ(ステンレス製)(大)寸法I(mm)180寸法K(mm)496塗装色ミラー仕上(塗装なし)寸法C1(mm)125設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄製2.3mm
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする