曜日別特売
SCL20-43 ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業 44663647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)184
寸法H(mm)330
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×300×200
400×300×200
200×250×120
200×300×120
200×400×120
250×200×120
250×300×120
300×200×120
300×250×120
300×400×120
400×300×120
400×400×120
200×250×160
200×300×160
200×400×160
250×200×160
250×250×160
250×300×160
300×200×160
300×250×160
300×400×160
300×500×160
350×250×160
400×300×160
400×400×160
400×500×160
500×400×160
300×400×200
300×500×200
400×350×200
400×400×200
400×500×200
500×400×200
300×300×250
300×400×250
400×300×250
400×400×250
400×500×250
500×400×250
基板寸法(横F×縦G)(mm)350×250
内容量1個注文コード44663647品番SCL20-43
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。
ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。

寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×300×200有効深さX(mm)184塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7.4寸法H(mm)330深さ(mm)200ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65寸法M(mm)397寸法N(mm)297寸法I(mm)230設置場所屋内・屋外兼用寸法縦(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2基板寸法(横F×縦G)(mm)350×250扉形式片扉取付基板鉄1.6mm
注意
※タテ寸法350mm以上の製品についてはハンドルが2ヶ所になります。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする