SR25-57 ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業 44664487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
有効深さX(mm)233
寸法H(mm)380
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×700×250
500×700×250
300×400×120
400×300×120
400×400×120
400×500×120
500×400×120
300×400×160
400×400×160
400×500×160
400×600×160
500×400×160
500×500×160
500×600×160
500×700×160
500×900×160
600×400×160
600×500×160
600×600×160
600×800×160
700×500×160
300×400×200
400×300×200
400×400×200
400×500×200
400×600×200
500×300×200
500×400×200
500×500×200
500×600×200
500×700×200
500×800×200
500×900×200
500×1200×200
600×400×200
600×500×200
600×600×200
600×800×200
600×1000×250
700×600×250
700×800×250
700×1000×250
400×500×250
500×500×250
500×600×250
600×500×250
600×800×250
600×900×250
700×500×250
700×1200×250
700×1400×250
800×600×250
800×1000×250
400×500×300
500×600×300
500×800×300
600×600×300
600×800×300
700×600×300
700×800×300
700×1000×300
700×1200×300
800×600×300
800×800×300
800×1000×300
基板寸法(横F×縦G)(mm)620×620
620×620
220×320
320×220
320×320
320×420
420×320
320×520
420×420
420×520
420×620
420×820
520×320
520×420
520×520
520×720
620×420
420×220
420×720
420×1120
320×920
420×920
620×720
620×820
620×520
620×920
620×1120
620×1320
720×520
720×920
720×720
内容量1個注文コード44664487品番SR25-57
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×700×250有効深さX(mm)233塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)22.1寸法H(mm)380寸法E(mm)347ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)580設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5基板寸法(横F×縦G)(mm)620×620扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする