VARIVAS
VARIVAS ショックリーダー〔フロロカーボン〕 30m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(号)5
注文コード
44665637
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
号数別スプールバンド付き。
用途
フロロの高感度・低伸度という特性により、ルアーの操作性が優れています。
ノンストレスコーティングで魚の歯やヒレ、ストラクチャーとのコンタクトにもキズつきにくい、抜群の耐摩耗性を実現しました。
仕様
(号)5
寸法(mm)
(DIA.)0.370
長さ(m)
30(平行巻)
ライン色
ナチュラル
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。