曜日別特売
NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179

NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179
NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179
NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179
NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179
NMYM42-20 マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付 ラクテム 44666179

マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型おねじ 滑り止めゴム付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個吸着力(N)(※参考値)617.8寸法D(mm)42注文コード44666179品番NMYM42-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

吸着力(N)(※参考値)617.8材質(キャップ)SPCC表面処理(キャップ)ニッケルメッキ材質(マグネット)ネオジム表面処理(マグネット)ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状六角穴ねじ山種類メートル並目材質CRスポンジ (黒)厚さt(mm)ゴム:0.5ねじの呼びM8寸法D(mm)42寸法L(mm)20寸法L1(mm)11寸法T(mm)9六角穴径(mm)S:4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: DIY
建設業・工事業

吸着力(N)が弱すぎた。知見がなかったので、これを含めて、試しに2~3種類購入したが、
目的が達成できたのは、20-7の2個使い、もしくは、25-8だった。

対象商品 : 44666118
2024-07-19
用途: 小型のコントローラーをリモコンのように手持ちで操作して盤壁に固定する
株式会社伸興

思っていた以上の磁力にて問題なく固定が出来そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする