曜日別特売
70-390-00060 オイルコウカンフルSET KITACO 44668550

オイルコウカンフルSET

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個セット内容オイルエレメント:Y-02、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、フィルターカバーOリング:OY-11(63.5×3.9)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状)注文コード44668550品番70-390-00060
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ドラッグスター400/C(4TR)4TR全車種/(VH01J)5KP全車種/(VH02J)35C全車種セット内容オイルエレメント:Y-02、フィラーキャップOリング:OY-03(27×2.5)、フィルターカバーOリング:OY-11(63.5×3.9)、ドレンワッシャー(クラッシュワッシャー:純正同等形状)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする