曜日別特売

Carbo Shaft カーボシャフト

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本全長(cm)191自重(g)172、ジグ:MAX200注文コード44669040品番S63M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

手軽に近海ジギングを楽しめるジギングロッドのエントリーモデル。シャクリやすくファイトしやすい粘りのあるブランク。S72MLはキャスティングモデル。ベイトモデルはパーミングしやすいFuji PLSシート採用。

用途
近海ジギングエントリーモデル
仕様カーボン率(%):97全長(cm)191自重(g)172、ジグ:MAX200継数(本)2仕舞(cm)141先径(mm)2.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする