※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
(-)六角ボルト(PFA)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
長さ(mm)
12
10
12
15
20
25
ねじピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44671103
品番
M6×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
PFA
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
穴の形状
すりわり