BLACK SCALE(ブラックスケール) 筏玉網SV Ver.Ⅲ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード44671377品番100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ玉枠40cm付
ナイロンレース網
EVAグリップ
振出

用途アルミ玉枠・網セット標準装備の短尺玉網。 カーボン素材で軽量・コンパクト仕様。筏やカセなど多彩な用途に使える短尺玉網。滑りにくいEVAグリップ。仕様カーボン率(%):40寸法(cm)玉枠:40全長(cm)柄のみ:100自重(g)132継数(本)2仕舞(cm)59先径(mm)18.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする