オチアイ
C形止め輪 穴用(鉄/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
適合穴径d1(Φmm)
7
注文コード
44672031
品番
RTW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径d1・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径d1(Φmm)
7
寸法d3(mm)
7.7
材質
鉄
厚さt(mm)
0.4
表面処理
スズコバ
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
1.7
寸法b(mm)
0.8
寸法m(mm)
0.5
寸法d0(mm)
0.8(最小)
適合穴径d2(Φmm)
7.3