ZAPPY(ザッピー)
ZAPPYわくわくロッドケース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44673398
品番
ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
コンパクトロッドに最適なセミハードロッドケース。コンパクトロッドならリール付きでも2~3セット収納可能。(
収納本数は竿やリールのサイズによって変わります)
色
ブルー
規格
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×8×80
内寸(cm)
H79×W19×D7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。