メッシュ水汲みバケツ丸 EV-45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブルー
規格24
内容量1個注文コード44673660品番24 ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

水を汲みやすいオモリ付、環境にやさしいECO素材EVA

用途
水を汲むのはもちろん釣った小魚を入れておくこともできます。メッシュフタ付きで使い方いろいろ。10mロープ・ホルダー付。
色
ブルー
規格
24
寸法(cm)
24×21
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする