レジャーチェア(竿受け付) PT-5070

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個カモ注文コード44674877品番カモ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途らくらく座れる大型サイズ。 丈夫なスチール製。竿受け部最大3本までセットでき、角度も3段階に調整可能。カモ耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W38×D31×H69
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする