HAGU25-1818 はがして洗える Hagash アンダーラグ  2.5cm アイリスオーヤマ 44675691

HAGU25-1818 はがして洗える Hagash アンダーラグ  2.5cm アイリスオーヤマ 44675691
HAGU25-1818 はがして洗える Hagash アンダーラグ  2.5cm アイリスオーヤマ 44675691
HAGU25-1818 はがして洗える Hagash アンダーラグ  2.5cm アイリスオーヤマ 44675691

はがして洗える Hagash アンダーラグ 2.5cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード44675691品番HAGU25-1818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

厚さ2サイズから選べる高反発のウレタンラグです。厚さ25mmはむぎゅっと反発力のある踏み心地で、思わず寝転びたくなる心地よさがあります。表裏両方に付いたすべり止め加工が施され、表はカバーラグ、裏はラグ本体がズレにくく、ストレスフリーです。安心の防ダニ加工で小さなお子様やペットのいるご家庭でも使いやすいです。コンパクトな圧縮梱包で持ち帰りしやすいです。

用途
商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
材質【表生地・裏生地】ポリエステル100%【中材】ウレタンフォーム【すべて止め】塩化ビニル樹脂質量(kg)2.4グレー
注意
※1850×1850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする