B6MA-4GDN メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 44675876

製品写真

B6MA-4GDN メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 44675876
B6MA-4GDN メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス) 44675876

メロディブザーB6MAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード44675876品番B6MA-4GDN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)
ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm
保護構造:IP65(前面部)
End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業

質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下入力方式NPN電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
取扱説明書:(0.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする