PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒 太陽光発電システム用ケ-ブル オーナンバ 44676147

サンプル画像

太陽光発電システム用ケ-ブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(170m)
外径(mm)2.4
内容量1巻(170m)注文コード44676147品番PV-HCV 1芯X3.5SQ 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

鉛などの重金属を含んでいないため、埋立処理をしても溶出の恐れがありません。

用途DC750V以下の太陽光発電システムの太陽電池モジュ-ル間などの直流配線に使用。厚さ(mm)【誘電体】0.8許容電流(A)(40℃)47素線径(mm)0.8公称断面積(mm2)3.5仕上外径(mm)7外径(mm)2.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応素線数7耐電圧(V/min)【水中】AV1500/1質量(kg/km)80
注意
※周辺環境により配線施工後に電線表面が白くなることがありますが、電線表面の現象で特性に影響ありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする