SFOA-150 給気用防風フード SFOA シルファー 44676725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給気用防風フード SFOA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)55
内容量1個注文コード44676725品番SFOA-150
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。

用途給気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック奥行(mm)147寸法L(mm)55寸法A(mm)200寸法F(mm)16寸法E(mm)36メッシュ10M適合パイプΦ150開口面積(cm2)単純:58圧力損失【吸気】29.9
関連資料:(0.14MB)取扱説明書:(0.29MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする