※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シルファー
防音フード BONS-D(網・防火ダンパー付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
90
61
90
寸法A(mm)
200
150
200
適合パイプ
Φ150
Φ100
Φ150
温度(℃)
【FD】120
【FD】72
【FD】120
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44677030
品番
BONS-150D
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途
給気用の防音フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
奥行(mm)
147
寸法L(mm)
90
温度(℃)
【FD】120
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
15
寸法E(mm)
79
メッシュ
10M
適合パイプ
Φ150
開口面積(cm
2
)
単純:53
圧力損失
【吸気】11.9
関連資料:
(0.16MB)
取扱説明書:
(0.27MB)
注意
※取付・メンテナンスの際には、同梱の取扱説明書をご参照下さい。