曜日別特売

シーコンタクト マッキーベイト PT-9035

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#05 ブラッディイワシ自重(g)40注文コード44677668品番#05 ブラッディイワシ 7.2cm/40g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途青物などのショアキャスティングゲームのターゲットをただ巻きするだけで魅了する。ブレードのフラッシングと波動がオートマチックにターゲットを誘います。フロントのツインアシストフックとテールのトリプルフックでフッキングもバッチリ。青物やシーバスだけでなくサーフでのフラットフィッシュにも有効です。#05 ブラッディイワシ寸法(cm)7.2自重(g)40
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする