曜日別特売
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809

BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809
BBW-72LiA 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 44677809

7.2V充電式ミニエアーダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44677809
品番
BBW-72LiA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

PCキーボード清掃、車内、エアコン清掃、洗車等に
ゴム製品の空気入れ・空気抜きに
圧縮袋の空気抜きに

用途
ブラシレスモーター採用でコンパクトなのに大風量を実現
繰り返し充電して使える、逆さでも使える
寸法(mm)
長さ100×幅37×高さ135(標準ノズル時)
質量(kg)
0.29(標準ノズル含む)
入力電圧(V)
充電プラグ:DC5
風速(m/s)
LOW約20、MID約40、HIGH約60
連続使用時間(分)
LOW約100、MID約20、HIGH約9
バッテリー容量(Ah)
4000
充電時間(時間)
最大約3.5(2Aアダプター使用時)
入力電流(A)
充電プラグ:2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする