曜日別特売

シーコンタクト メタルファング PT-9029

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個MF-3 アカキン自重(g)30注文コード44678036品番MF-3 アカキン 7.5cm/30g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
用途よく飛びシャクりやすいボディ形状。カッティングとホログラムによるフラッシング効果で、ターゲットの捕食スイッチをON。釣果実績を重視したカラーラインナップ。MF-3 アカキン寸法(cm)7.5自重(g)30
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする