曜日別特売
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891

151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891
151PG 25 エンゲツCT SHIMANO(シマノ) 44679891

25 エンゲツCT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比5.8注文コード44679891品番151PG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

近海鯛ラバゲームをこの1台で。
軽量・ロープロファイルのコンパクトボディに先進の機能を惜しげもなく搭載。NEWエンゲツCTは、フォールレバーやデジタルカウンターといった高性能を手ごろな価格帯に凝縮したコストパフォーマンスが魅力。中上級者はもちろん、これから始める初級者にも鯛ラバゲームの醍醐味を存分に体感できる一台に仕上がっています。前作からの進化点は、ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならない新型フォールレバーや、巻上距離アラーム機能が付いていっそう使いやすくなったインカウンターの搭載。さらにハンドルは51mmから55mmへとロング化して巻き上げの負担を軽減しつつ、巻き感度も両立。アップデートを行いながら、総重量は前作より約20g軽量化。ラインナップはHG、PGにそれぞれ右ハンドルと左ハンドルを展開。幅広いシチュエーションに対応可能な盤石のスペックで近海の鯛ラバゲームをフルカバーします。

幅(mm)22径(Φmm)【スプール】32ベアリング【BB/ローラ―】5/2ハンドル長さ(mm)55自重(g)230ギア比5.8最大ドラグ(kg)6糸巻き量(号-m)0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする